AMPHENOL RF | 034-1017-300
Fiche HDBNC pour Belden 1694A

Nº PIÈCE FAB.  034-1017-300
Nº PIÈCE  444279
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le HD-BNC offre des performances de vrai 75 ohm dans un encombrement 51 pour cent plus petit que les traditionnels connecteurs BNC, permettant à quatre fois la densité et 40 pour cent plus petit que le vacarme 1/2.3. Conçu pour améliorer les performances électriques et mécaniques, les caractéristiques de connecteur HD-BNC la confiance, enfoncez et tournez interface d’un traditionnel BNC, fournissant la rétroaction tactile et un positif verrouillage rapide et garanti l’accouplement. En utilisant les mêmes spécifications de prep et terminaison de câble des anciens connecteurs diffusion fait adopter le HD-BNC sans soudure. Rencontre et surpasse les normes SMPTE et 424M. Le HD-BNC utilise un accouplement/outil de suppression qui peut s’engager du côté arrière ou le câble du mécanisme de couplage pour aider à tourner le manchon de l’accouplement dans les installations à haute densité. Disponible pour les câbles de diffusion plus courantes.

Spécifications  :

Type BNC 75 OHM