AXIS COMMUNICATIONS | 0354-001 | Q7414 Lame
Q7414 Quatre canaux vidéo encodeur lame. Max. D1 à 30/25 fps par canal. Quatre canaux d’Audio bidirectionnelle avec un encodage AAC. Détection de mouvement vidéo

Nº PIÈCE FAB.  0354-001  | Q7414 BLADE
Nº PIÈCE  443950
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La lame encodeur vidéo AXIS Q7414 permet 4 analogiques vidéo et quatre voies audio à convertir en flux numériques dans un IP-Surveillance system axée sur la grille.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fréquence d’image maximale en H.264 / Motion JPEG dans toutes les résolutions
  • Bande passante réduite et stockage en utilisant la compression H.264
  • Multiples flux vidéos H.264 et Motion JPEG
  • Équilibrée support micro
  • Quatre canaux individuels complet audio bidirectionnelle sur chaque canal

Spécifications  :

Capacité CANAL 4
Facteur de forme LAME
Type ENCODEUR