ABB | 035620926
Bloc de Distribution 3 pôle de BRT115A

Nº PIÈCE FAB.  035620926
Nº PIÈCE  489914
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Entrelec par borniers de répartition d’ABB ont été conçus avec la sécurité et de la variété à l’esprit pour leur base de clients exigeant. Borniers de répartition sont disponibles comme interconnecté, unique pôle, tripolaire et blocs de quatre pôles.

Caractéristiques

  • 20 Protection IP Touch-Safe
  • Un montage flexible  : DIN 3 ou montage en Surface
  • Tensions nominales à 600
  • Vis de serrage résiliation des conducteurs
  • Dimensions d’encombrement

Description des spécifications

Taille de fil  : UL Standard  : 8 - 2 AWG entrée par poteau, 14-4 AWG sortie par poteau
Ampérage  : 115 un (UL)
Tension nominale  : 600 V (UL)
Couleur  : Corps gris
Montage  : 3 Rail DIN
Branchement  : Borne à vis
Couple de serrage  : Entrée  : 53,1 nm, Outout  : 26,53 po-lb lb-IN
Nombre de pôles  : 4

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION