AXIS COMMUNICATIONS | 0358-021 | M3113-R M12 10P
M3113 M12-R en vrac-pack/10. Pas les injecteurs, aucun adaptateurs de montage.

Nº PIÈCE FAB.  0358-021  | M3113-R M12 10P
Nº PIÈCE  414785-10PK
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

AXE M3113-r M12 en vrac-pack/10. Pas les injecteurs, aucun adaptateurs de montage. AXE M3113-R M12 Network Camera 10 pack propose un design plat et robuste pour une utilisation dans des véhicules tels que les bus et les trains. Il permet la vidéo SVGA à fréquence d’image maximale

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Design plat et robuste
  • Progressive scan et HDTV/mégapixel
  • Flux de plusieurs H.264 et Motion JPEG
  • Installation rapide et fiable
  • Alarme de détérioration active

Description des spécifications

Caméra réseau sans injecteurs et adaptateurs de montage

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 800 X 600
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.