AXIS COMMUNICATIONS | 0368-001 | P1347-E
Caméra réseau AXIS P1347-E, surveillance exceptionnelle avec l’extérieur 5-mégapixels

Nº PIÈCE FAB.  0368-001  | P1347-E
Nº PIÈCE  422145
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Caméra réseau AXIS P1347 10-Pack. Ne peut être vendu séparément comme seul paquet. Aucune alimentation. La caméra réseau jour/nuit AXIS P1347-E extérieure-prêt, permet une couverture d’un grand espace ou d’une précision d’image extrême avec 5-megapixel résolution ou f ull cadence HDTV 1080p H.264 et Motion JPEG. Il offre un contrôle P-Iris, retour à distance se concentrer, PTZ digital, multi-vues, streaming, audio, Power over Ethernet et SD/SDHC slot.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été discontued par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Superbe qualité de vidéo y compris qualité HDTV
  • Contrôle P-Iris
  • Multiples flux vidéos H.264 et Motion JPEG
  • VPIZ numérique et diffusion à vues multiples
  • Installation facile avec assistant mise au point, mise au point arrière distant et compteur de pixels

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.