CORNING | 036E81-61131-24
Unitized Tight-Buffered câble pour microphone, Riser, 36 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  036E81-61131-24
Nº PIÈCE  370-947-SMODE-36
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems MIC microcopies Riser câbles sont conçus pour utilisation dans riser et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding installations. Ces câbles multifibres utilisent individuellement chemisé 900 µm TBII tamponnée fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les six ou 12-fibre sous-unités permettent une identification rapide et facile entourées des membres de la rigidité diélectrique et sont protégées par une gaine extérieure ignifuge.
La construction de tout-diélectrique cable ne nécessite aucune mise à la terre ou liaison, ce qui rend ces câbles idéaux pour l’acheminement à l’intérieur de bâtiments, y compris les arbres de la contremarche, aux salles de télécommunications et postes de travail. Les câbles MIC microcopies Riser répondre aux besoins de l’application de l’Article de la National Electrical Code (NEC) 770 ainsi que les critères de test ICEA S-83-596. Ils sont OFNR et FT-4 inscrits.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : Distribution
L’élément central  : GRP chemisé
Nombre de fibres (câble)  : 36
Fibres par sous-unité  : 6
Nombre de filins de déchirement  : 7
Nombre de sous-unités  : 6
Gaine extérieure couleur  : jaune
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Élément Central de la sous-unité  : diélectrique
Sous-unité couleur  : jaune
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Sous-unité de tampon étanche couleur  : bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1320 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 222 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 8,7 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 148 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 5,8 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 14,8 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,58 po
Poids du câble (métrique)  : 186 kg/km
Poids du câble (US)  : 127 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA FT-4, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 36
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE