SUPERIOR ESSEX | 04-001-54
Câble en cuivre, paire de 4, 24 AWG BBD catégorie 5e 1000 pieds touret
Description
EnduraGain OSP Shielded est un câble de catégorie robuste conçu pour fournir une extension du LAN au-delà des locaux ou dans les situations où le code NEC nécessite un câble OSP-rated quand il est en contact avec la terre, que ce soit dans un conduit ou non. Le câble se compose de quatre (4) paires torsadées équilibrées entourées de gel PfM Supérieur Essex qui ne s’égoutte pas ou ne coule pas, même dans les applications de tour cellulaire à des températures élevées. Le noyau veste est recouvert d’un bloc sec et d’un bouclier en aluminium de 8 mil providi ng exceptionnel Alien Crosstalk (AXT) performance. La veste extérieure est noir de qualité OSP, polyéthylène pour la lumière du soleil supérieure et la résistance à l’abrasion. Cette conception blindée convient aux déploiements suivants : conduit, conduit souterrain, tour, tranchée aérienne ou ouverte. EnduraGain OSP Shielded est disponible dans une variété de spectacles, y compris CAT 5e, CAT 6 et CAT 6A. Une armure en aluminium en option interlock avec surjacket est également disponible (ne convient pas au déploiement de la tour).
Spécifications :
Nombre de conducteurs/paires | 4 PAIRES |
---|---|
Calibre | 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Gaine - Exchange | GAINE DE CÂBLE |
Spécification - Exchange | REA, PE-39 REMPLI CONDUIT & ENFOUISSEMENT DIRECT |
Type | CÂBLES DE DISTRIBUTION |
Spec-Distribution | FIL DE PE-54 DIRECT DISTRIBUTION (REMPLI) SÉPULTURE REA |
Code UNSPSC | 26121616 |