SUPERIOR ESSEX | 04-001-58
Câble, 4pr X 24 AWG BBD catégorie de cuivre 5E, touret de 1000 pieds

Nº PIÈCE FAB.  04-001-58
Nº PIÈCE  CM-00424SUP-5E-OD
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles de catégorie BBD 5e Outside Plant (OSP) sont conçus pour fournir l’extension du réseau local au-delà des locaux. Le cœur est rempli de wih PFM remplissage thixotropique est consacré pour empêcher l’infiltration d’eau. Gel de PFM n’administrera pas même dans les applications de tour de cellules à des températures élevées. Une variété de constructions sont disponibles pour répondre à plusieurs besoins environnementaux. Dessins protégés disposent bloc eau sèche entre le bouclier et la veste de base pour empêcher l’infiltration d’eau. Tous les modèles sont adaptés aux applications enfouies.

Caractéristiques

  • Performances de transmission caractérisés à 500 MHz pour chat 6 et 350 MHz pour chat 5E
  • Non blindé
  • PFM noyau rempli de Gel de Construction
  • OSP-Grade polyéthylène noir veste
  • Système d’Identification de Circuit ColorTip
  • Aluminium Interlock Construction blindée
  • Assureple frais généraux pour une Transmission fiable dans un câble classé OSP permettant l’agrandissement des locaux LAN
  • Petit et robuste Design
  • Empêche l’Intrusion de l’humidité et facilement lingettes nettoyer pendant l’Installation
  • Installations extérieures convenant au câble années de performances fiables
  • Chef d’orchestre facilement identifiables compagnons même dans les environnements de faible luminosité
  • Protège contre les contraintes mécaniques
  • Installe plus rapidement et plus facilement que l’EMT Conduit et fil métallique

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Couleur de gaine NOIR
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES