SUPERIOR ESSEX | 04-001-68
Câble en cuivre, paire de 4, 23 AWG BBD6 1000 RL

Nº PIÈCE FAB.  04-001-68
Nº PIÈCE  CM-00424SUP-6-OD
Minimum de 75 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BBD6 est un câble à large bande Outside Plant (OSP) non-blindé catégorie 6. BBD6 a garanti les performances de transmission sur 250 MHz. Le câble est constitué d’un noyau de quatre paires torsadées équilibrés qui s’est tenue en place par un séparateur transversal et entouré d’un composé de remplissage pour empêcher l’infiltration d’eau. Le noyau est chemisé avec une lumière du soleil et de la gaine externe de polyéthylène noir résistant à l’abrasion. Dessins protégés disposent bloc eau sèche entre le bouclier et la veste de base pour empêcher l’infiltration d’eau. Tous les modèles sont adaptés aux applications enfouies.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine NOIR
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES