SUPERIOR ESSEX | 04-062-27
Câble, 25 paire, 22 AWG, GOPIC-F, RDUP enterrement de PE-39, en Direct ou arrimé antenne, solide recuit conducteur en cuivre, ondulé, résistant aux rongeurs, cuivre portant armure bouclier, PE noir veste de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  04-062-27
Nº PIÈCE  E-002522AFK
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles GOPIC-F sont conçus pour une utilisation dans les gaines ou des applications directes de sépulture protection contre l’humidité est nécessaire. GOPIC-F peut être utilisée par voie aérienne,
mais doit être attaché à un brin de soutien. Câbles GOPIC-F sont recommandés pour une utilisation dans des zones à haut risque où une protection mécanique ou rongeur supplémentaire est nécessaire.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs/paires 25 PAIRES
Calibre 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Gaine - Exchange ONDULÉ ACIER CUIVRE COUVERT, DJ CCS
Spécification - Exchange REA, PE-39 REMPLI CONDUIT & ENFOUISSEMENT DIRECT
Type CÂBLE D’ÉCHANGE