SUPERIOR ESSEX | 04-097-31 | 002524221385
Câble en cuivre, paire 25, 24 AWG, MEGAPIC-NF OSP à large bande dorsale catégorie 5, in recuit cuivre, électriquement continues 0,01 solide (0,2 mm) polymère enduit en aluminium ondulé ruban bouclier, du soleil et PE résistant aux intempéries veste noire pi 5000 touret

Nº PIÈCE FAB.  04-097-31  | 002524221385
Nº PIÈCE  E-002524AFC-5
Minimum de 75 MÈTRES
En stock

Description

Câbles MEGAPIC catégorie 5 fournissent une extension du réseau local au-delà des locaux. Ces câbles sont idéales pour l’enfouissement direct, de métro et arrimés applications aériennes.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs/paires 25 PAIRES
Calibre 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Gaine - Exchange ENDUIT, MIL 8 ONDULÉ EN ALUMINIUM, SJ CALPETH
Spécification - Exchange REA, PE-39 REMPLI CONDUIT & ENFOUISSEMENT DIRECT
Type CÂBLE D’ÉCHANGE