SUPERIOR ESSEX | 04-104-04
24-100P échange câble PE-39 rempli/Solid Core/Direc enterrement

Nº PIÈCE FAB.  04-104-04
Nº PIÈCE  E-010024AFC-SUP
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CUPIC-F câbles sont conçus pour utilisation en conduit de faible risque ou des applications directes de sépulture. CUPIC-F peut-être être utilisé par voie aérienne, mais doit être fixé à un brin de soutien.

Spécifications  :

Comte de chef d’orchestre/paire 100 PAIRES
Calibre 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Gaine - Exchange 5 MIL ONDULÉ CUIVRE, SJ CUPETH
Spécification - Exchange REA, PE-39 REMPLI CONDUIT & ENFOUISSEMENT DIRECT
Type CÂBLE D’ÉCHANGE
Code UNSPSC 26121616