SUPERIOR ESSEX | 04-601-54 | 04-669-34
Câbles de cuivre, 4pr 24 BBDNE AWG catégorie 5e maître X

Nº PIÈCE FAB.  04-601-54  | 04-669-34
Nº PIÈCE  F-04P24BPD-5ES
Minimum de 125 MÈTRES
En stock

Description

Câbles de catégorie BBD 5e Outside Plant (OSP) sont conçus pour fournir l’extension du réseau local au-delà des locaux. Le cœur est rempli de wih PFM remplissage thixotropique est consacré pour empêcher l’infiltration d’eau. Gel de PFM n’administrera pas même dans les applications de tour de cellules à des températures élevées. Une variété de constructions sont disponibles pour répondre à plusieurs besoins environnementaux. Dessins protégés disposent bloc eau sèche entre le bouclier et la veste de base pour empêcher l’infiltration d’eau. Tous les modèles sont adaptés aux applications enfouies.

Spécifications  :

Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Calibre 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Gaine - Exchange GAINE DE CÂBLE
Spec-Distribution FIL DE PE-54 DIRECT DISTRIBUTION (REMPLI) SÉPULTURE REA
Spécification - Exchange REA, PE-39 REMPLI CONDUIT & ENFOUISSEMENT DIRECT
Type CÂBLES DE DISTRIBUTION