AXIS COMMUNICATIONS | 0414-044 | M7010 KIT
M7010 SURVEILLANCE KIT BUNDLE AVEC 1 UNITÉ D’ENCODEUR VIDÉO AXIS M7010

Nº PIÈCE FAB.  0414-044  | M7010 KIT
Nº PIÈCE  456018
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Encodeur vidéo AXIS M7010 permet 16 canaux vidéo analogiques être transformés en ruisseaux H.264 / Motion JPEG simultané, de haute qualité dans un IP-Surveillance system. Bundle avec 1 unité d’encodeur vidéo AXIS M7010 et une licence de base 16-caméra d’axe Ca mera logiciel de gestion vidéo Station de surveillance, enregistrement, lecture et événement de gestion. Kits peuvent être mis à l’échelle et combinés pour constituer une solution de vidéosurveillance vraiment efficace et fiable pour n’importe quelle taille de système jusqu'à 50 caméras. Pour répondre à n’importe quel spécifique ne ed caméras supplémentaires et des licences de mise à niveau AXIS Camera Station peuvent être commandés séparément

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Fréquence d’images élevée en H.264 / Motion JPEG dans toutes les résolutions
  • Bande passante réduite et stockage en utilisant la compression H.264
  • Double H.264 / Motion JPEG video en streaming
  • Stockage de bord
  • Quad-affichage de haute résolution

Spécifications  :

Capacité CANAL 16
Facteur de forme BOÎTE DE
Type ENCODEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.