AXIS COMMUNICATIONS | 0417-031 | P7214 BAREBONE
P7214 Quatre canaux Bare Bone encodeur vidéo

Nº PIÈCE FAB.  0417-031  | P7214 BAREBONE
Nº PIÈCE  493989
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Encodeur vidéo AXIS P7214 est une haute performance, la solution de quatre canaux qui intègre les caméras analogiques dans une vidéo sur IP surveillance system. Il offre la compression vidéo hautement efficace de H.264, qui réduit considérablement la bande passante et de stockage sans compromettre la qualité d’image. Motion JPEG est également pris en charge pour une flexibilité accrue. P7214 axe peut livrer des flux vidéo simultanés, configurables individuellement à fréquence d’image maximale dans des résolutions allant jusqu'à D1 (720 x 480 NTSC ou PAL 720 x 576). Les autres caractéristiques comprennent la détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration active, quad-affichage de haute résolution, détection audio, des connexions d’entrée et de sortie à des appareils externes, Power over support Ethernet, audio à deux voies et le stockage de bord.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fréquence d’image maximale
  • Flux H.264 simultanée et Motion JPEG
  • Stockage de bord
  • Quad-affichage de haute résolution
  • Audio bidirectionnel
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)

Spécifications  :

Capacité CANAL 4
Type ENCODEUR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE