AXIS COMMUNICATIONS | 0418-021 | P7224 10PK
P7224 Encodeur vidéo 10-Pack. Ne peut être vendu séparément en emballage simple

Nº PIÈCE FAB.  0418-021  | P7224 10PK
Nº PIÈCE  456024
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE P7214 vidéo encodeur LAME 10-pack permet quatre voies vidéo analogiques être transformés en ruisseaux H.264 / Motion JPEG simultané, de haute qualité dans un IP-Surveillance system. Ne peut être vendu séparément comme seul paquet.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fréquence d’image maximale en H.264 / Motion JPEG dans toutes les résolutions
  • Bande passante réduite et stockage en utilisant la compression H.264
  • Double H.264 / Motion JPEG video en streaming
  • Stockage de bord
  • Flexible audio bidirectionnelle

Spécifications  :

Type ENCODEUR
Facteur de forme LAME