AXIS COMMUNICATIONS | 0452-004 | P8513 Noir
Oeil au beurre noir-niveau caméra pour l’identification de visage. Pré-installé secrètement à une hauteur de 160 cm (5,2 ft.) dans un tuyau d’acier avec autocollant indicateur de hauteur en option (échelle en pieds), il offre une vidéosurveillance intérieure subtile qui se confond avec celle de n’importe quel commerce de détail, hôtel

Nº PIÈCE FAB.  0452-004  | P8513 BLACK
Nº PIÈCE  459786
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Pré-installé secrètement à une hauteur de 160 cm (5,2 ft.) dans un tuyau d’acier avec autocollant indicateur de hauteur en option, il offre une vidéosurveillance intérieure subtile qui se confond avec celle de n’importe quel commerce de détail, l’hôtel et l’environnement bancaire. Résolution SVGA à 30 fps, sténopé de foca fixe l, multiple flux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement, détection de mouvement vidéo et altération active l’alarme. Alimentation par Ethernet, prémonté 130 cm (4,3 ft.) Câble Ethernet avec connecteur femelle de RJ45

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 800 X 600
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.