AXIS COMMUNICATIONS | 0464-001 | P3353 6MM
P3353 6 MM sensible à la lumière, caméra réseau à dôme fixe jour/nuit avec Lightfinder dans une enveloppe intérieure discrète, inviolable. 2,5-6 MM P-iris objectif varifocal, éloignées Focus et Zoom. Max. SVGA à 30 images/seconde. WDR - contraste dynamique

Nº PIÈCE FAB.  0464-001  | P3353 6MM
Nº PIÈCE  473190
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Dôme fixe avec boîtier discret et inaltérable. Objectif Vari-focal 2,8-10 mm lentille. 1/4" capteur CMOS à balayage progressif. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max. VGA 640 x 480 résolution à 30 images/seconde. WDR. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio à deux voies avec microphone intégré et détection audio. E/s pour la gestion d’alarme/événement. Alimentation par Ethernet. Comprend le bloc d’alimentation

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le supier.

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 800 X 600
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.