AXIS COMMUNICATIONS | 0471-001 | P3364-V 12MM
Caméra réseau à dôme fixe P3364-V 12 MM jour/nuit avec Lightfinder dans un boîtier intérieur discret et à l'épreuve du vandalisme. Objectif varifocal 3,3-12 MM P-iris, mise au point et zoom à distance, Max. HDTV 720p ou 1MP à 30 i/s WDR - contraste dynamique.

Nº PIÈCE FAB.  0471-001  | P3364-V 12MM
Nº PIÈCE  473693
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Sensible à la lumière, jour/nuit dôme fixe avec Lightfinder dans un boîtier intérieur discret, résistant au vandalisme. Objectif Vari-focal 3,3-12 mm P-Iris lentille, distance mise au point et le zoom. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max HDTV 720P ou 1 MP résolution à 30 fps. WDR - contraste dynamique. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio bidirectionnel et détection audio. E/s pour la gestion d’alarme/événement. Slot pour carte mémoire SD/SDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Alimentation par Ethernet. Injecteur non inclus. Comprend les couvertures fumés et transparentes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Série de caméras réseau AXIS P33

Caractéristiques

  • Superbe vidéo 1MP ou HDTV 720P qualité
  • Lightfinder technologie
  • Contrôle P-Iris
  • H.264 profil principal et plusieurs flux H.264
  • PTZ Digital
  • Installation facile avec mise au point et zoom à distance
  • Conception résistante au vandalisme

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1280 X 960
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE