AXIS COMMUNICATIONS | 0476-001 | P3364-LVE 6MM
P3364-LVE 6 MM extérieure-prêt, caméra réseau à dôme fixe résistante au vandalisme, HDTV 720P/1MP, Lightfinder, LEDs IR intégrées, éloignées Focus et Zoom

Nº PIÈCE FAB.  0476-001  | P3364-LVE 6MM
Nº PIÈCE  496612
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le dôme fixe AXIS P3364-LVE extérieur, résistant au vandalisme fournit une qualité d’image superbe en H.264 / Motion JPEG. 30 fps dans toutes les résolutions jusqu'à HDTV 720P/1 MP. Sensibilité à la lumière exceptionnelle avec Lightfinder et intégrée longue durée, économe en énergie LEDs infrarouges pour l’éclairage. Installation facile avec la distance mise au point et zoom, angle adaptable d’éclairage IR, compteur de pixels et de Power over Ethernet. Offre la fonction jour/nuit, une fente pour carte SD/SDHC en option stockage local, audio à deux voies et ports i/o. Intelligence vidéo inclut la détection de mouvement vidéo, la détection audio et alarme de sabotage. Parfait pour les installations telles que pour la surveillance de la ville, magasins, bureaux, Hôtels, campus universitaires et yards de l’école.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Série de caméras réseau AXIS P33

Caractéristiques

  • Qualité d’image exceptionnelle et la lumière-sensibilité
  • Plusieurs flux vidéos H.264
  • Installation facile, y compris la mise au point et zoom à distance
  • De haute efficacité, longue durée de vie LED intégrée pour illumination IR
  • IK10 résistance à l’impact
  • Modèles d’extérieur supportant la large plage de température

Description des spécifications

Caméra extérieure anti-vandale

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE