AXIS COMMUNICATIONS | 0481-001 | P3364-V 6MM
P3364-V 6 MM jour/nuit dôme fixe du réseau caméra avec Lightfinder dans un boîtier intérieur discret, résistant au vandalisme. Objectif varifocal 2,5-6 MM P-iris, mise au point et zoom à distance, Max. HDTV 720p ou 1MP à 30 i/s WDR - contraste dynamique

Nº PIÈCE FAB.  0481-001  | P3364-V 6MM
Nº PIÈCE  473694
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Sensible à la lumière, jour/nuit dôme fixe avec Lightfinder dans un boîtier intérieur discret, résistant au vandalisme. Objectif Vari-focal 2,5-6 mm P-Iris lentille, distance mise au point et le zoom. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max HDTV 720P ou 1 MP résolution à 30 fps. WDR - contraste dynamique. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio bidirectionnel et détection audio. E/s pour la gestion d’alarme/événement. Slot pour carte mémoire SD/SDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Alimentation par Ethernet. Injecteur non inclus. Comprend les couvertures fumés et transparentes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Série de caméras réseau AXIS P33

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1280 X 960
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE