AXIS COMMUNICATIONS | 0482-001 | P3364-VE 6MM
P3364-VE 6 MM photosensible, dôme fixe jour/nuit caméra avec Lightfinder dans un boîtier résistant au vandalisme, à l’extérieur du réseau. Objectif varifocal 2,5-6 MM P-iris, éloignées Focus et Zoom. Max. HDTV 720p ou 1MP à 30fps. WDR - contraste dynamique

Nº PIÈCE FAB.  0482-001  | P3364-VE 6MM
Nº PIÈCE  473703
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sensible à la lumière, jour/nuit dôme fixe avec Lightfinder dans un boîtier résistant au vandalisme, à l’extérieur. Objectif Vari-focal 2,5-6 mm P-Iris lentille, distance mise au point et le zoom. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max HDTV 720P ou 1 MP résolution à 30 fps. WDR - contraste dynamique. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio bidirectionnel et détection audio. E/s pour la gestion d’alarme/événement. Slot pour carte mémoire SD/SDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Opération en - 40C à 55C (-40F à 131F) propulsé par norme Power over Ethernet. Injecteur non inclus. Comprend des couvertures fumés et transparentes, bouclier de temps contre le soleil, pluie ou neige et 5m (16 ft.) Câble Ethernet avec joint monté.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Série de caméras réseau AXIS P33

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1280 X 960
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE