AXIS COMMUNICATIONS | 0483-001 | P3363-VE 12MM
P3363-VE 12 MM jour/nuit dôme fixe caméra avec Lightfinder dans un boîtier résistant au vandalisme, à l’extérieur du réseau. 3,3-12 MM P-iris objectif varifocal, éloignées Focus et Zoom, Max. SVGA à 30 images/seconde, WDR - contraste dynamique

Nº PIÈCE FAB.  0483-001  | P3363-VE 12MM
Nº PIÈCE  473689
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sensible à la lumière, jour/nuit dôme fixe avec Lightfinder dans un boîtier résistant au vandalisme, à l’extérieur. Objectif Vari-focal 3,3-12 mm P-Iris lentille, distance mise au point et le zoom. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; résolution SVGA Max à 30 fps. WDR - contraste dynamique. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio bidirectionnel et détection audio. E/s pour la gestion d’alarme/événement. Slot pour carte mémoire SD/SDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Opération en - 40C à 55C (-40F à 131F) propulsé par norme Power over Ethernet. Injecteur non inclus. Comprend des couvertures fumés et transparentes, bouclier de temps contre le soleil, pluie ou neige et 5m (16 ft.) Câble Ethernet avec joint monté.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Série de caméras réseau AXIS P33

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 800 X 600
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.