HID GLOBAL CORPORATION | 048601
MILIEU DTC4000 DTC, imprimantes, système

Nº PIÈCE FAB.  048601
Nº PIÈCE  571224
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception modulaire et champ extensible
  • Mot de passe
  • Capable de réécriture
  • Affichage graphique SmartScreen
  • Remplacement d’alimentation - simple cartouche de chargement
  • USB ou une connexion ethernet en option
  • Option impression double-côté
  • En option 125 kHz, 13,56 MHz, communiquez avec puce et l’encodage de piste magnétique
  • Trémie d’entrée/sortie même côté facultatif qui détient 200 cartes en plastique
  • Pour plus de sécurité UV, impression fluorescente en option
  • Imprimer le ruban options - polychrome avec résine noire et panneau décoratif, YMCKO, 250 estampes ; demi-panneau polychrome avec panneau noir et incrustation de résine, YMCKO, 350 estampes ; polychrome avec deux panneaux en résine noire et panneau décoratif, YMCKOK, 200 estampes ; polychrome avec fluorescence, résine noire et panneau décoratif, YMCFKO, 200 estampes ; polychrome avec fluorescence, deux résine panneaux noirs et panneau décoratif, YMCFKOK, 175 estampes ; panneau noir et incrustation de résine, KO, 500 estampes ; sublimation thermique-noir et panneau décoratif, BO, 500 estampes ; résine noires (standards et premium), 1000 estampes ; résine verte, bleu, rouge, blanc, argent et or, 1000 estampes ; ruban de technologie-pas de réécriture est nécessaire
  • Options d’encodage  : lecteur 125 kHz (HID Prox) ; 13,56 MHz (iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A / B, ISO 15693) lecture/écriture encodeur ; encodeur de carte à puce contact lit et écrit à tous les ISO7816 1/2/3/4 mémoire et microprocesseur des cartes à puce (T = 0, T = 1) ainsi que les cartes synchrones ; Pistes de ISO bande magnétique encodage, double haute et basse-coercitivité, 1, 2 et 3
  • Options  : simple câble ethernet et USB 2,0 interface pour roller en ligne d’impression et d’encodage (Remarque  : seul fil ethernet encodage n’est disponible que pour iCLASS et encodage de carte à puce contact) ; module d’impression de recto-verso - extensible ; trémie double entrée carte (200 cartes) - extensible ; trémie de même côté carte d’entrée/sortie - extensible ; encodage de cartes à puce sans contact - extensible ; Communiquez avec carte à puce d’encodage - mise à niveau de l’usine ; encodage piste magnétique - extensible ; imprimante nettoyage kit ; Ethernet avec serveur d’impression interne - extensible ; système sécurisé exclusif consommables

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.