AXIS COMMUNICATIONS | 0489-001 | Q8721-E 35MM
Caméra réseau à Q8721-E 35 MMOutdoor prête Pan Tilt - Visual et avec axe Q1755 visuel 10 x Optical Zoom, Autofocus caméra à imagerie thermique. Offre vidéo HDTV 1080i/720 p et une caméra thermique AXIS Q1921, 35 MM, IP66 au prorata

Nº PIÈCE FAB.  0489-001  | Q8721-E 35MM
Nº PIÈCE  495319
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

IP66-appréciation extérieure prête pan tilt caméra réseau pour visual et imagerie thermique se compose d’un axe Q1755 visuel 10 x optical zoom - et tactil qui offre des vidéos HDTV 1080i ou 720P et une caméra thermique axe Q1921 avec 35mm objectif cette résolution d elivers 384 x 288 à 30 VPS. Préréglage précision de 0,02 et continue pan 360 sans fin. La norme Temp-30 ° c à 45 ° c -22 ° f à 113 ° f.
Nécessite  : Puissance approvisionnement axe Q872X-E et mur ou colonne support de montage. * U.S. & Canada seulement

Doit être un achat o de revendeur de ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

PoE NON
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.