CORNING | 048ED8-T1301-20
MIC 250 Distribution câble, Plenum, 48 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  048ED8-T1301-20
Nº PIÈCE  370-COROS2-MIC250-48
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning systèmes de câble MIC 250 câbles utilisent 250 µm des fibres optiques, entourés des membres de la rigidité diélectrique avec une gaine extérieure flexible, ignifuge. Ces câbles sont idéales pour la création d’assemblys multifibre preconnectorized comme les groupements 12-fibre activer efficace compatibilité avec connecteurs multifibres. La veste flexible, ignifuge et l’axe de pliage non préférentielles permettent une installation facile dans les zones de contraintes d’espace et la construction de tout-diélectrique cable ne nécessite aucune g arrondi ou collage. Le MIC 250 câbles répondent aux exigences de l’application du Code électrique National (Article 770 NEC) et OFNP et FT-6 figurent pour plénum, colonne montante ou applications d’usage général.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage général Riser Horizontal, Vertical, plénum

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFNP)
Type de produit  : Distribution
Élément central  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 48
Fibres par sous-unité  : 12
Nombre de filins de déchirement  : 1
Nombre de sous-unités  : 4
Gaine extérieure couleur  : jaune
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Sous-unité couleur  : jaune
Matériel de veste de sous-unité  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 150 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 5,9 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 100 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 3,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 10,0 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,4 po
Poids (câble) (métrique)  : 88,6 kg/km
Poids (câble) (US)  : 59,5 lb/ft 1000
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 48
Type de fibre OS2 MONOMODE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.