CORNING | 048EU4-T4701D20
Structure libre ALTOS, sans gel, câble entièrement diélectrique avec technologie FastAccess(TM), 48 fibres, monomode (OS2), atténuation max. de 0,4 dB/km
Description
Corning ALTOS de systèmes de câble avec la technologie FastAccess™ est un tout-diélectrique exempt de gel câble conçu pour un usage intérieur extérieur et limité pour campus dorsales en fouetté aériennes et installations de conduit.
La fonction FastAccess technologie innovante combinée à la conception de tubes gel-libre tout-diélectrique simplifie la suppression de la gaine du câble réduisant les temps d’accès fin de câble au moins 50 %. Tout aussi importante est la réduction globale de risque de dommages par inadvertance fibre et aux installateurs d’outils d’accès au câble tranchant. Le câble est entièrement waterblocked en utilisant des matériaux respectueux de l’artisanat, gonflant dans l’eau, ce qui signifie aucun nettoyage est requis. Les tubes flexibles de tampon sont faciles à acheminer dans les fermetures et le SZ-brin, loose tube design isolats fibres d’installation et rigueur environnementale tout en permettant un accès facile mi-portée. La construction du câble de gel-libre tout-diélectrique ne nécessite aucun collage ou mise à la terre, et ces câbles ont une veste en polyéthylène moyenne densité qui est robuste, durable et facile à manipuler.
Applications
Antenne, conduit
Caractéristiques
- Contient la technologie FastAccess(TM) - câbles innovantes veste caractéristique réduit câble fin temps d’accès au moins 50 % et réduit le risque global de dommages par inadvertance fibre ainsi que risque aux installateurs d’outils d’accès au câble tranchant
- Veste de polyéthylène densité moyenne - robuste, durable et facile à se déshabiller tout en offrant une protection supérieure contre le rayonnement UV, les champignons, à l’abrasion et autres facteurs environnementaux
- Entièrement waterblocked loose tube diélectrique tout gel de conception - accès Simple et non nettoyage
- Rendement normalisé - répond aux exigences de Telcordia GR-20, numéro 3 et ICEA S-87-640
- Disponible en µm 62,5 %, 50 µm, monomode et hybride des versions - prêt pour n’importe quelle application, y compris 10 Gigabit Ethernet et Gigabit Ethernet
Description des spécifications
Type de câble : structure libre
Environnement : en plein air
Catégorie de fibre : monomode (OS2)
Type de produit : diélectrique
Tube de tampon codage couleur : bleu, Orange, vert, brun
Diamètre de Tube de tampon (métrique) : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US) : 0,1 po
Élément central : diélectrique
Coloriage de fibre : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble) : 48
Fibres par tube : 12
Les fibres maximales par Tube : 12
Nombre de tubes actifs : 4
Nombre d’éléments de remplissage : 2
Nombre de filins de déchirement : 1
Nombre de positions du tube : 6
Couleur de la gaine extérieure : noir
Gaine extérieure matière : Polyéthylène (PE)
Ruban : Eau-gonflable
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique) : 890 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US) : 200 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique) : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US) : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique) : 158 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US) : 6,2 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique) : 105 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,1 po
Diamètre extérieur nominal (métrique) : 10,5 mm
Diamètre extérieur nominal (US) : 0,41 po
Poids du câble (métrique) : 73 kg/km
Poids du câble (US) : 49 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique) : -30 °C à 70 °C
Température - Installation (US) :-22 F à 158 F
Température de fonctionnement (métrique) : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US) : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique) : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US) : -40 °F à 158 °F
Informations techniques
Installations communes : Extérieure antenne arrimé et conduit ; intérieur, lorsqu’il est installé selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai : ANSI/ICEA S-87-640 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG
Spécifications :
Code UNSPSC | 26121637 |
---|
Fiche technique
Fiche techniqueFiches techniques
GUIDE D’INSTALLATIONGUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION