
CORNING | 048EUL-T3601D2M
Mining and Petrochemical Tray-Rated, Loose Tube, Gel-Free Cable48 F, Single-mode (OS2)
Description
Corning câbles de fibre optique diélectriques, cotés sur plateau, miniers et pétrochimiques sont conçus pour une utilisation intérieure et extérieure dans les épines dorsales minières et pétrochimiques (aériennes et conduits) et les épines dorsales horizontales de l’intrabuilding et des tunnels où il existe des exigences en matière de fumée limitée et d’alogène zéro-h. La construction de câbles à tube lâche, mise au point par Corning, place les fibres dans des tubes tampons et fournit des paramètres de transmission stables et très fiables pour une variété d’applications vocales, de données, vidéo et d’imagerie. La conception de tubes en vrac SZ-stran-ded isole les fibres de l’installation et des rigueurs environnementales et permet un accès facile à mi-portée. La conception fournit également la densité de haute fibre dans un diamètre donné de câble, permettant la flexibilité pour convenir à beaucoup de conceptions de système. La technologie innovante de blocage d’eau du cabl e élimine le besoin de composés d’inondation traditionnels et permet une préparation plus efficace et plus conviviale pour les câbles. La veste noire spécialement formulée est résistante aux UV et possède une couche intérieure et externe LSZH ignifuge. Ces doubles vestes extra-résistantes résistent aux dangers présents dans les mines et les complexes pétrochimiques, ce qui rend ce câble idéal pour tout environnement difficile nécessitant un câble plus robuste et adapté aux applications enfouies directes. L’uction constr tout-dielectrique fournit une force tendue et élimine les soucis de mise à la terre. Avec une autonomie de 50 à 75C (-58 à 167F), le câble est répertorié OFN-LS et CSA FT4-ST 1 pour un montant pouvant aller jusqu’à 288 fibres et câbles cotés par CSA C22,2 No 230 et No. 232.
Applications
Aerial, Direct Buried, Duct, General Purpose Horizontal, Tray-Rated
Caractéristiques
- Construction de tubes en vrac
- Paramètres de transmission stables et très fiables Technologie de blocage d’eau
- Permet une préparation efficace et artisanale du câble Extra vestes doubles résistantes
- Idéal pour les environnements difficiles Listed MSHA 30 CFR Pt 7-K
- Mining Safety d Health Administration (MSHA) a approuvé des installations communes
- Air et conduit extérieurs; objectif général intérieur horizontal selon CSA C22,2
Informations techniques
National Electrical Code (NEC) OFN-LS, Sunlight Resistant (SUN RES), IEEE-1202 flame test, Suitable for Direct Burial (DIR BUR), IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034ANSI/ICEA S-104-696, CSA OFN-LS FT-4-ST1, CSA C22,2 No. 230 and No. 232
Spécifications :
All-diélectrique | OUI |
---|---|
Blindé | NON |
Type de câble | STRUCTURE LIBRE |
Nombre de fibres | 24 |
Type de fibre | OS2 MONOMODE |
Classement de résistance au feu | FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH) |
Protection contre les rongeurs | NON |
Code UNSPSC | 26121607 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.