CORNING | 048 K 88-61130-29
Câble pour microphone Unitized Tight-Buffered, Plenum, 48 fibres, 62,5 % µm multimode (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  048K88-61130-29
Nº PIÈCE  370-949-FDDI-48
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems MIC microcopies Plenum câbles sont conçus pour utilisation en plénum, riser et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding installations. Ces câbles multifibres utilisent individuellement chemisé 900 µm TBII tamponnée fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les sous-unités échouées de six ou 12 fibres permettent une identification rapide et facile entourés des membres de la rigidité diélectrique et sont protégés par une gaine extérieure ignifuge.
La construction de tout-diélectrique cable ne nécessite aucune mise à la terre ou liaison, ce qui rend ces câbles idéaux pour l’acheminement à l’intérieur de bâtiments, y compris les arbres de la contremarche, aux salles de télécommunications et postes de travail. Les câbles MIC microcopies Riser répondre aux besoins de l’application de l’Article de la National Electrical Code (NEC) 770 ainsi que les critères de test ICEA S-83-596. Ils sont OFNP et FT-6 inscrits.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage général Riser Horizontal, Vertical, plénum

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFNP)
Type de produit  : Distribution
L’élément central  : GRP chemisé
Nombre de fibres (câble)  : 48
Fibres par sous-unité  : 6
Nombre de filins de déchirement  : 9
Nombre de sous-unités  : 8
Gaine extérieure couleur  : Orange
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Élément Central de la sous-unité  : diélectrique
Sous-unité couleur  : Orange
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Sous-unité de tampon étanche couleur  : bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 267 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 10,5 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 178 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 6,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 17,8 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,69 po
Poids du câble (métrique)  : 314 kg/km
Poids du câble (US)  : 211 lb/1000 pi
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 48
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE