CORNING | 048T81-61190-24
Câble pour microphone Unitized Tight-Buffered, Riser, 48 fibre, 50 µm multimode (OM4)

Nº PIÈCE FAB.  048T81-61190-24
Nº PIÈCE  371-COROM4-TBD-48
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems MIC microcopies Riser câbles sont conçus pour utilisation dans riser et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding installations. Ces câbles multifibres utilisent individuellement chemisé 900 µm TBII tamponnée fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les six ou 12-fibre sous-unités permettent une identification rapide et facile entourées des membres de la rigidité diélectrique et sont protégées par une gaine extérieure ignifuge.
La construction de tout-diélectrique cable ne nécessite aucune mise à la terre ou liaison, ce qui rend ces câbles idéaux pour l’acheminement à l’intérieur de bâtiments, y compris les arbres de la contremarche, aux salles de télécommunications et postes de travail. Les câbles MIC microcopies Riser répondre aux besoins de l’application de l’Article de la National Electrical Code (NEC) 770 ainsi que les critères de test ICEA S-83-596. Ils sont OFNR et FT-4 inscrits.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM4)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : Distribution
L’élément central  : GRP chemisé
Nombre de fibres (câble)  : 48
Fibres par sous-unité  : 6
Nombre de filins de déchirement  : 9
Nombre de sous-unités  : 8
Couleur de la gaine extérieure  : Aqua
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Élément Central de la sous-unité  : diélectrique
Sous-unité couleur  : Aqua
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Sous-unité de tampon étanche couleur  : bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1320 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 267 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 10,5 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 178 mm
Min. Bend rayon opération (US)  : 7 en
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 17,8 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,69 po
Poids du câble (métrique)  : 264 kg/km
Poids du câble (US)  : 177 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA FT-4, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 48
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.