CORNING | A3-61180-048T88
MIC microcopies serré tamponnée, emboîtement Armored Cable, Plenum, 48 fibre, 50 µm multimode (OM3)

Nº PIÈCE FAB.  048T88-61180-A3
Nº PIÈCE  370-COROM3-TBA-48
Offert par incréments de 75 PIEDS
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems MIC microcopies emboîtement Armored Plenum câbles sont standard câbles MIC microcopies, conçu pour être utilisé dans le plénum, riser et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Ces câbles multifibres utilisent individuellement chemisé 900 µm TBII tamponnée fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les fibres sont regroupées en six ou 12-fibre chemisé sous-unités, pour une identification rapide et facile. Ces sous-unités entourent un membre central diélectrique et sont protégées par une armure de verrouillage en aluminium flexible, enroulé en spirale, qu’offres faciles, en une seule étape d’installation et plus de sept fois la cohue protection des câbles blindées.
Avec une gaine extérieure ignifuge, ce câble est particulièrement utile pour une circulation dense ou plus difficiles conditions d’exposition mécanique et applications qui nécessitent des câbles extra robustes pour l’acheminement à l’intérieur des bâtiments, traversants riser, de salles de télécommunications et de postes de travail.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage général Riser Horizontal, Vertical, plénum

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM3)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFCP)
Type de produit  : Armure de verrouillage
L’élément central  : GRP chemisé
Nombre de fibres (câble)  : 48
Fibres par sous-unité  : 6
Veste intérieure matière  : ignifuge
Nombre de filins de déchirement  : 10
Nombre de sous-unités  : 8
Couleur de la gaine extérieure  : Aqua
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Élément Central de la sous-unité  : diélectrique
Sous-unité couleur  : Aqua
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 3  : armure de verrouillage
Sous-unité de tampon étanche couleur  : bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 389 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 15,3 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 259 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 10,2 po
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 17,8 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,69 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 25,9 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 1,02 po
Poids du câble (métrique)  : 606 kg/km
Poids du câble (US)  : 407 lb/1000 pi
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFCP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 48
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE