CORNING | 048TUF-T4180D20
FREEDM Loose Tube, câble exempt de Gel, Riser, 48 fibre, 50 µm multimode (OM3)

Nº PIÈCE FAB.  048TUF-T4180D20
Nº PIÈCE  373-COROM3-LTRD-48
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems FREEDM Loose Tube Gel-libres Riser câbles sont ignifugés, intérieur/extérieur, FT4 câbles conçu pour le montage, conduit et dorsales d’interbuilding et intrabuilding en antenne applications. Ces câbles sont protégés contre le wat er pénétration par bandes waterblocking innovantes et fils qui gonflent pour absorber l’eau. Waterblocking sans l’utilisation de gels salissants fournit la préparation des câbles plus efficaces et respectueux de l’artisanat. Elle facilite l’accès au câble et simplifie l’utilisation de kits de tampon tube Fanout. Les tubes amortisseurs et les fibres de chaque tube respectent un code de couleur pour une identification facile et rapide. Le SZ-brin, loose tube design isolats fibres d’installation et rigueur environnementale et permet un accès facile mi-portée. La conception de ble ca est aussi National Electrical Code (NEC) une liste (OFNR et FT-4). La fabrication du câble entièrement diélectrique ne nécessite aucune mise à la terre ou continuité de masse et la gaine résistance aux rayons UV et ignifuge est robuste, durable et facile à dénuder.
Ce câble est disponib e dans des couleurs différentes veste 12 - bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toutes la tion de protec environnement requis d’une gaine intérieure/extérieure.

Applications

Utilisation aérienne, enfouie directement dans le sol, canalisations, usage général horizontal et vertical

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM3)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : diélectrique
Tube de tampon codage couleur  : bleu, Orange, vert, brun
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,1 po
Élément central  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 48
Fibres par tube  : 12
Nombre de tubes actifs  : 4
Nombre d’éléments de remplissage  : 2
Nombre de filins de déchirement  : 2
Nombre de positions du tube  : 6
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 810 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 180 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 194 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 7,6 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 129 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 5,1 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 12,9 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,51 po
Poids du câble (métrique)  : 145 kg/km
Poids du câble (US)  : 98 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA OFN FT-4 ; Installations communes  : Extérieure antenne arrimé et conduit ; intérieur, lorsqu’il est installé selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 48
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.