AXIS COMMUNICATIONS | 0511-001 | P3384-V
Caméra dôme fixe jour/nuit P3384-V, boîtier intérieur discret, résistant au vandalisme, WDR - Capture dynamique, 3-9 MM P-iris objectif varifocal, éloignées Focus et Zoom. Max. HDTV 720P ou 1MP @ 30 fps. Lightfinder technologie

Nº PIÈCE FAB.  0511-001  | P3384-V
Nº PIÈCE  486430
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Caméra à dôme fixe jour/nuit avec le soutien de WDR - capture dynamique dans un boîtier intérieur discret, résistant au vandalisme. Objectif à focale variable 3-9 mm P-Iris lentille, distance mise au point et le zoom. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max HDTV 720P ou 1 MP résolution à 30 fps. Sensibilité à la lumière avec Lightfinder. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio bidirectionnel et détection audio. E/s pour la gestion d’alarme/événement. Slot pour carte mémoire SD/SDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Alimentation par Ethernet. Injecteur non inclus. Comprend les couvertures fumés et transparentes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Série de caméras réseau AXIS P33

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE