AXIS COMMUNICATIONS | 0516-041 | KIT m3004-V
Trousse de surveillance invisible M7001 - Ensemble de quatre caméras réseau à dôme fixes AXIS M3004-V et d'un logiciel de gestion vidéo correspondant AXIS prenant en charge jusqu'à 16 caméras

Nº PIÈCE FAB.  0516-041  | M3004-V KIT
Nº PIÈCE  501092
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’encodeur vidéo de M7001 axe monocanal permet H.264 / Motion JPEG en streaming au débit d’images maximal, avec détection de mouvement vidéo et alimentation par Ethernet. encodeur vidéo de 1 canaux avec une petite caméra cachée de l’IP66. Double en streaming dans H.264 / Motion JPEG ; Max. Résolution de D1 à fps 30/25. Détection de mouvement vidéo. Alimentation par Ethernet IEEE 802,3af seulement avec la coupure de courant pour la caméra cachée. AUCUN injecteur

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le sulier.

Caractéristiques

  • Compact et rentable
  • Fréquence d’image maximale dans toutes les résolutions
  • JPEG de H.264 et le mouvement simultané
  • Soutien PTZ
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)

Description des spécifications

Encodeur vidéo

Spécifications  :

PoE NON
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.