AXIS COMMUNICATIONS | 0519-004 | M1013
M1013 Petite taille intérieure caméra réseau fixe 1MP ou SVGA à 30 fps. H.264/Motion JPEG

Nº PIÈCE FAB.  0519-004  | M1013
Nº PIÈCE  481310
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau AXIS M1013 intérieure, petit et abordable offre objectif fixe avec mise au point réglable, 1 mégapixels ou résolution SVGA à 30 fps. Il est livré avec des fonctionnalités pratiques qui aident les installations avec des contraintes de coût  : H.264 compression qui réduit le stockage et besoins en bande passante et stockage de bord, ce qui inclut le support pour le stockage sur cartes microSDHC ainsi que l’enregistrement à des partages réseau tels que Network-Attached Storage (NAS). Intelligence vidéo inclut la détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Il comprend pince et support pour faciliter le montage et l’alimentation. AXE M1013 est idéal pour les petites entreprises, boutiques, des restaurants, des hôtels ou des résidences de sécurisation.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Multiples flux vidéos H.264 et Motion JPEG
  • Installation facile et flexible
  • carte microSD/microSDHC

Description des spécifications

Caméra réseau de petite taille

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution 800 X 600
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE