AXIS COMMUNICATIONS | 0520-024 | 10PK m1014
M1014 Caméra de réseau Indoorin petite taille 10-pack/en vrac. Ne peut être vendu séparément comme seul paquet. Blocs d’alimentation inclus.

Nº PIÈCE FAB.  0520-024  | M1014 10PK
Nº PIÈCE  481312-10PK
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

La caméra réseau AXIS M1014 intérieure, petit et abordable offre objectif fixe avec mise au point réglable, 1 mégapixel ou HDTV résolution 720p à 30 images/seconde. Il est livré avec des fonctionnalités pratiques qui aident les installations avec des contraintes de coût  : H.264 compression qui réduit le stockage et besoins en bande passante et stockage de bord, ce qui inclut le support pour le stockage sur cartes microSDHC ainsi que l’enregistrement à des partages réseau tels que Network-Attached Storage (NAS). Intelligence vidéo inclut la détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Il comprend pince et support pour faciliter le montage et l’alimentation. AXE M1014 est idéal pour les petites entreprises, boutiques, des restaurants, des hôtels ou des résidences de sécurisation.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Multiples flux vidéos H.264 et Motion JPEG
  • Installation facile et flexible
  • carte microSD/microSDHC

Description des spécifications

Caméra réseau de petite taille avec P/S

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.