AXIS COMMUNICATIONS | 0522-004 | M1034-W
Caméra réseau sans fil intérieur de la petite taille M1034-W, Max HDTV 720P ou 1MP à 30 fps, Audio à deux voies, intégrées capteur infrarouge passif (PIR), Illuminateur LED blanc et Ports i/o

Nº PIÈCE FAB.  0522-004  | M1034-W
Nº PIÈCE  488594
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau AXIS M1034-W fournit 1 mégapixels ou résolution HDTV et mise au point réglable, plusieurs flux H.264 et Motion JPEG. Support de l’enregistrement à des partages réseau tels que Network-Attached Storage (NAS), IEEE 802,11b/g/n et protocoles compatibles Wi-Fi Protected Setup(TM) PBC. Comprend un capteur infrarouge pour la détection de mouvement sans éclairage et un éclairage blanc LED, audio à deux voies avec microphone intégré et haut-parleur. Intelligence vidéo inclut la détection de mouvement vidéo, la détection audio et l’alarme anti-sabotage active. Également équipé de ports d’e/s pour connecter les périphériques. Comprend la bride, le support et une extension optionnelle pour un montage flexible. AXIS M1034-W est idéal pour les services vidéo hébergés, sécurisation des petites entreprises.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Excellente qualité vidéo, y compris HDTV 720P
  • Fonctionnalités sans fil
  • Multiples flux vidéos H.264 et Motion JPEG
  • PIR capteur et éclairage LED
  • Microphone, haut-parleur et i/o ports
  • Installation facile et flexible

Description des spécifications

Caméra réseau sans fil petite taille

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.