AXIS COMMUNICATIONS | 0527-001 | P1353-E
P1353-E extérieure réseau caméra avec objectif Vari-focal DC Iris Lens 3-8MM et la distance mise au point arrière, Lightfinder technologie, Max. SVGA à 30 images/seconde, WDR, sensible à la lumière, SVGA, jour/nuit, IP66 au prorata

Nº PIÈCE FAB.  0527-001  | P1353-E
Nº PIÈCE  495946
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En plein air, IP66 au prorata, sensible à la lumière, SVGA, jour/nuit, caméra réseau avec objectif vari-focal 3-8 mm objectif DC-iris et mise au point arrière distant. Technologie Lightfinder. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; résolution SVGA Max à 30 fps. DR W - contraste dynamique. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio à deux voies. Slot pour carte mémoire MicroSD/MicroSDHC pour le stockage vidéo local optionnel, port série pour la communication RS422/485. Opération en - 30C à +50C lorsqu’il est alimenté par 802 IEEE. 3af injecteur compatible ou -40 C à +50C avec T8123/-e High PoE AXIS à. Comprend un pare-soleil amovible et support mural, tournevis Torx T20 IP66 évalué des presse-étoupes. Injecteur non inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cet pa n’est plus supporté par le fournisseur.

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.