AXIS COMMUNICATIONS | 0528-001 | P1354-E
P1354-E en plein air, HDTV, jour/nuit, caméra réseau fixe avec varifocal DC Iris Lens 3-8MM et la distance mise au point arrière, Lightfinder technologie, Max. HDTV 720P ou 1MP à 30 images/s, WDR, IP66 au prorata

Nº PIÈCE FAB.  0528-001  | P1354-E
Nº PIÈCE  495822
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Outdoor, IP66-rated, HDTV, jour/nuit, caméra réseau fixe avec objectif vari-focal 3-8 mm DC iris lens et distance mise au point arrière. Technologie Lightfinder. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max 720P ou 1MP résolution HDTV avec 30 fps. WDR. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio à deux voies. Slot pour carte mémoire SD/SDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Opération en C de -30 à + 50 C lorsqu’il est alimenté par l’IEEE 802,3af injecteur ou -40C à + 50 C avec AXIS T8123 High PoE à. Des inclu un pare-soleil amovible, support mural, tournevis Torx T20 IP66 évalué des presse-étoupes. Injecteur non inclus.


Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Superbe qualité d’image avec 1MP / HDTV 720p
  • Lightfinder technologie
  • Plusieurs flux H.264
  • PTZ Digital
  • Stockage de bord
  • Prêt pour le grand air IP66 cote

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 720
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE