AXIS COMMUNICATIONS | 0532-001 | P1214
P1214 Miniature HDTV sténopé pour une Surveillance discrète

Nº PIÈCE FAB.  0532-001  | P1214
Nº PIÈCE  489522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Appareil à sténopé miniature HDTV pour une surveillance discrète. Câble de l’unité de capteur allant dans le sens de la lentille. Stockage de bord à l’aide d’une carte microSD ou NAS. PACS de soutien, port i/o, plusieurs flux vidéo en H.264 / Motion JPEG. 25/30 fps dans toutes les résolutions jusqu'à 720p. PoE et 8-28 soutien VDC.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Série de caméras réseau P12 AXIS - caméras miniatures HDTV pour exceptionnellement discrète

Spécifications  :

PoE NON
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE