AXIS COMMUNICATIONS | 0535-001 | M3024-LVE
M3024-LVE compact, jour/nuit, caméra à mini dôme fixe, résistant au vandalisme, prêt pour une utilisation extérieure, éclairage IR intégré. Max. HDTV 720p. Injecteur non inclus

Nº PIÈCE FAB.  0535-001  | M3024-LVE
Nº PIÈCE  515367
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

LVE-M3024 la caméra réseau AXIS, qui fait partie de la série de M30 AXIS, est un prix abordable, résistant au vandalisme HDTV fixé mini dôme pour l’excellente vidéo dans des conditions de jour et de nuit dans des environnements intérieurs ou extérieurs. Il est conçu pour être installé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entrée d’un hôtel, boutique, restaurant, bureau ou école.

AXE M3024-LVE offre une vidéo de 1P 720 MP et HDTV. La caméra extérieur a cotes IP66 et NEMA 4 X pour la protection contre la poussière, la pluie et neige.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Design compact, résistant au vandalisme extérieur
  • 1 MP / HDTV 720P
  • Fonction jour/nuit et éclairage IR intégré
  • Ports d’entrée/sortie pour les périphériques externes
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Stockage de bord

Description des spécifications

Caméra réseau mini-dôme anti-vandalisme avec Illumination IR sans injecteur

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE