AXIS COMMUNICATIONS | 0536-001 | M3025-VE
M3025-VE compact, jour/nuit, mini dôme fixe, résistant au vandalisme, prêt pour une installation extérieure, Max HDTV 1080 p à 30 images/seconde. Injecteur non inclus

Nº PIÈCE FAB.  0536-001  | M3025-VE
Nº PIÈCE  515368
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Caméra réseau AXIS M3025-VE est une minidome fixe un prix raisonnable, extérieur qui fournit 2 mégapixels full HDTV 1080p vidéo et jour/nuit fonctionnalité. La caméra anti-vandalisme est conçue pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entrée de l’hôtel, b outique, restaurant, bureau ou école. La caméra peut être montée sur les murs, les plafonds ou les pendentifs. Il dispose d’une entrée et de sortie des ports pour la connexion de dispositifs d’alarme externe. Les autres caractéristiques comprennent H.264 / Motion JPEG compression, Power over Ethernet, AXIS Camera Application Platform pour des applications de vidéo intelligente, logiciel AXIS Camera compagnon et un slot pour carte mémoire pour le stockage local des enregistrements.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Design compact, résistant au vandalisme extérieur
  • 2 MP / HDTV 1080 fonctionnalités vidéo et jour/nuit de p
  • Installation facile.
  • Ports d’entrée/sortie pour les périphériques externes
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Stockage de bord

Description des spécifications

Caméra réseau mini-dôme anti-vandalisme sans injecteur

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE