AXIS COMMUNICATIONS | 0540-001 | A1001
Contrôleur de porte réseau A1001, plateforme non exclusive ouverte pour les logiciels tiers, classé Plénum, jusqu'à 33 contrôleurs

Nº PIÈCE FAB.  0540-001  | A1001
Nº PIÈCE  531973
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Contrôleur de porte réseau AXIS A1001 est une plate-forme commune ouverte pour des logiciels tiers. Le logiciel intégré peut gérer jusqu'à 33 contrôleurs. Le plénum évalué à commande intérieure supporte PoE et UPS. Il a 14 entrées/sorties configurables et puissance 5 sorties et prend en charge la plupart Wiegand, RS 485 (Posch) lecteurs.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Tutoriel Installation du contrôleur de porte réseau axe A1001

Caractéristiques

  • Plate-forme ouverte
  • Logiciel web intégré
  • Support PoE
  • Facilité d’installation
  • Plénum
  • Prise en charge pour la plupart des types de lecteur
  • Évolutive et pérenne

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type de montage PÔLE
Type CONTRÔLEUR
Propriété spéciale PÔLE 15FT