AXIS COMMUNICATIONS | 0540-021 | 10PK a1001
A1001 10 Pack - contrôleur de porte de réseau. Un Open de plate-forme commune pour des logiciels tiers

Nº PIÈCE FAB.  0540-021  | A1001 10PK
Nº PIÈCE  537237
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contrôleur de porte réseau AXIS A1001 est une plate-forme commune ouverte pour des logiciels tiers. Le logiciel intégré peut gérer jusqu'à 33 contrôleurs. Le plénum évalué à commande intérieure supporte PoE et UPS. Il a 14 entrées/sorties configurables et puissance 5 sorties et prend en charge la plupart Wiegand, RS 485 (Posch) lecteurs.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Plate-forme ouverte
  • Logiciel web intégré
  • Support PoE
  • Facilité d’installation
  • Plénum
  • Prise en charge pour la plupart des types de lecteur
  • Évolutive et pérenne

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Tension d'entrée 12 OU 24V DC
Nombre de lecteurs 2
Tension de sortie 12 VOLTS DC
Plate-forme logicielle WINDOWS XP, VISTA, 7