AXIS COMMUNICATIONS | 0542-004 | P7216
P7216 16 canal, l’encodeur vidéo, Audio, alimentation d’énergie inclus

Nº PIÈCE FAB.  0542-004  | P7216
Nº PIÈCE  528727
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Encodeur vidéo 16 canaux. Double streaming H.264 / Motion JPEG sur tous les canaux. Résolution Max D1 à 30/25 (NTSC/PAL) images par seconde sur tous les cours d’eau. Détection de mouvement vidéo. Alarme de détérioration active. Audio à deux voies avec détection audio. Slot SFP pour la redondance de connexion et/ou de réseau fibre optique en option. L’unité inclut 4 x micro fentes pour cartes SD storage de bord. Soutien PTZ. Unité a 4 x ARTPEC puces et 4 x IP adresses. Comprend un bloc d’alimentation.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Fréquence d’image maximale
  • Stockage de bord
  • Quad-affichage de haute résolution
  • -Entrées/sorties audio à deux voies
  • SFP - redondance réseau

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Type ENCODEUR
Capacité CANAL 16
Contrôle PTZ NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE