AXIS COMMUNICATIONS | 0547-001 | M3026-VE
Caméra extérieur, résistant au vandalisme, jour/nuit, fixe Minidome de M3026-VE, 3MP/HDTV 1080p

Nº PIÈCE FAB.  0547-001  | M3026-VE
Nº PIÈCE  527582
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Caméra réseau AXIS M3026-VE est un prix abordable, extérieur minidome fixe vidéo HDTV/mégapixel-3 p 1080, jour/nuit fonctionnalité, multivue en streaming et une capacité accrue pour les applications de vidéo intelligente. La caméra de tive grand-angle et lumière-sensi est conçue pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entrée d’un hôtel, magasin de détail, station-service, restaurant, bureau ou école. La caméra anti-vandale peut être montée sur les murs, les plafonds ou les pendentifs. Il a d’entrée/sortie des ports pour la connexion de dispositifs d’alarme e xterne. Les autres caractéristiques comprennent H.264, Motion JPEG, Power over Ethernet, AXIS Camera Application Platform, logiciel AXIS Camera compagnon et un slot pour carte mémoire pour le stockage local des enregistrements.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Design compact, résistant au vandalisme extérieur
  • 3 vidéo p MP/HDTV 1080 et fonction jour/nuit
  • Installation facile.
  • Vues multiples en streaming
  • Renforcement des capacités pour vidéo analytique
  • Ports d’entrée/sortie pour les périphériques externes
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Stockage de bord

Description des spécifications

Caméra réseau mini-dôme anti-vandalisme sans injecteur

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE