AXIS COMMUNICATIONS | 0548-001 | M3037-PVE
Caméra IP M3037-PVE, Compact, jour/nuit, fixée Mini dôme, Outdoor/Indoor, Panoramic, 5 MP à 12 fps

Nº PIÈCE FAB.  0548-001  | M3037-PVE
Nº PIÈCE  660667
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La caméra réseau AXIS M3037-JcE est une solution rentable de surveillance vidéo et audio qui offre une vue 360/270/180, à l’intérieur ou à l’extérieur, dans des conditions de lumière. Le compact, mini-dôme anti-vandalisme et résistant aux intempéries offre audio à deux voies avec b uilt dans le microphone et le haut-parleur. La caméra est conçue où audio et vidéo doivent être enregistrées, telles qu’à l’entrée d’un hôtel, boutique, restaurant ou un bureau, où il peut aider à détecter des activités, suivre le flux des personnes et améliorer situationnelle aw s.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • vue panoramique 360º/270º/180º dans jusqu'à 5 MP résolution
  • Microphone et haut-parleur résistant aux intempéries
  • Communication audio bidirectionnelle sans écho
  • SIP pour l’intégration de système pour le téléphone IP
  • Digital caméras PTZ et multi-vues streaming avec vues hors déformés
  • Capacifor renforcée vidéo analytique

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.