AXIS COMMUNICATIONS | 0550-001 | T1614
Q1614 Caméra réseau fixe, HDTV, objectif Vari-focal 2,8-8MM, 2 voies Audio, WDR, 720p ou 1MP à 50/60 images par seconde

Nº PIÈCE FAB.  0550-001  | Q1614
Nº PIÈCE  532790
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau AXIS Q1614 fournit HDTV 720 p à 50/60 images par seconde, la capture dynamique Wide Dynamic Range, Lightfinder, multiples H.264 et Motion JPEG. Il dispose d’objectif P-Iris, jour/nuit, digital PTZ et deux cours audio. Nouvelles fonctionnalités innovantes, rotation automatique, niveau ing assistance, détection de choc, ports e/s avec 12 sortie VDC et port de communication série.



Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Gamme dynamique-Dynamic Capture
  • Sensibilité à la lumière exceptionnelle grâce à la technologie de Lightfinder de l’axe
  • Superbe qualité de vidéo y compris qualité HDTV
  • Capacités d’installation facile avec de nouvelles fonctionnalités innovantes
  • Détection de choc réglable de haute sensibilité
  • P-je contrôle
  • Multiples flux vidéos H.264 et Motion JPEG
  • Compression améliorée avec H.264 Main Profile
  • Format de couloir
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Stockage de bord
  • Mode prise de vue individuel 50 Hz et 60Hz
  • Audio bidirectionnel
  • Capacités de vidéo intelligentes
  • Aion puissante Interface de programmation API
  • Gestion avancée de réseau et de sécurité
  • Outdoor-prêt
  • Installation facile à l’extérieur
  • Protection IP66 au prorata de la poussière et l’eau
  • NEMA 4 X-rated de protection de l’eau de la poussière et à la corrosion
  • Protection IK10-évalué d’impactsÔic contrôle de la température
  • Conception robuste et dissuasive

Description des spécifications

Caméra réseau HDTV intérieur

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.