CORNING | 055002K5120001M
Fibre optique cavalier, fibres 2, Zipcord Tight-Buffered câble, Riser (OFNR), LC Duplex à ST Compatible 62,5 % um Multimode (OM1), 4 mm diamètre Nominal, avec 2 mm jambes, 1 m

Nº PIÈCE FAB.  055002K5120001M
Nº PIÈCE  283144
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Veste ignifuge  : robuste et durable
  • Essais de performance supérieure  : chaque terminaison est testée pour assurer les plus élevés de performances du réseau
  • Procédés de fabrication de l’État-Of-The-Art  : les processus de fabrication exclusif de Corning et de la technologie avancée entraînent dans la consistance du produit inégalée
  • Corning avantage  : intégré, développeur et fabricant de câbles, connecteurs et fibre pour assurer la performance globale de montage câble

Spécifications  :

Type de connecteur ST COMPATIBLE - LC
Type de fibre OM1
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT