AXIS COMMUNICATIONS | 0554-004 | M1004-W
Caméra réseau sans fil intérieur du petit-M1004-W, 1MP ou HDTV 720P, H.264/Motion JPEG

Nº PIÈCE FAB.  0554-004  | M1004-W
Nº PIÈCE  512071
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’intérieur M1004-W la caméra réseau AXIS fournit 30 fps jusqu'à 1 mégapixels ou résolution 720P HDTV, mise au point réglable, des flux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement. Support de l’enregistrement à des partages réseau tels que Network-Attached Storage (NAS), IEEE 802,11b/g/n et protocole Wi-Fi Protected Setup. Format de l’axe Corridor est utile pour surveiller les allées, les lignes sur les caisses enregistreuses et étroits couloirs. Il est également équipé de ports e/s pour connecter les périphériques. Il comprend support et pince pour faciliter le montage et l’alimentation. AXIS M1004-W est idéal pour les petites entreprises, les restaurants, les hôtels ou les bureaux.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Excellente qualité vidéo, y compris HDTV 720P
  • Fonctionnalités sans fil
  • Multiples flux vidéos H.264 et Motion JPEG
  • Ports e/s et le Format de l’axe Corridor
  • Installation facile et flexible

Description des spécifications

Caméra réseau sans fil petite taille

Spécifications  :

PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.